品番 : EA983AD-13
品名 : 150x400mm 安全標識(吊下型/通り抜け禁止)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 811-92 |
|---|---|---|---|
| 内容 | 通り抜け禁止 | サイズ | 150×400×1.2mm |
| 材質 | エコユニボード | 取付穴 | φ4mm×2ヶ所 |
| 重量 | 70g | 仕様 | 非粘着 |
| ロープやチェーンに吊るすだけ。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
850 円(税抜)/ 935 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2025/12/17 01:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2343ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983AD-11 150x400mm 安全標識(吊下型/立入禁止) |
| EA983AD-12 150x400mm 安全標識(吊下型/関係者以外~) |
| EA983AD-13 150x400mm 安全標識(吊下型/通り抜け禁止) |
| EA983AD-14 150x400mm 安全標識(吊下型/無地・赤) |
| EA983AD-15 150x400mm 安全標識(吊下型/無地・黄) |
ウェブカタログ画像
拡大
