品番 : EA983AD-4
品名 : 120x360mm 短冊型標識(高温注意/横型)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 811-631K |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 120×360×1 | 内容 | 高温注意 |
| 材質 | アルミ | 取付穴 | φ2.5mm×2ヶ所 |
| 様式 | 横型 | 仕様 | 非粘着 |
| 熱に強いアルミ製標識 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/08/14 02:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2283ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983AD-1 360x120mm 短冊型標識(高温危険/縦型) |
| EA983AD-2 360x120mm 短冊型標識(高温注意/縦型) |
| EA983AD-3 120x360mm 短冊型標識(高温危険/横型) |
| EA983AD-4 120x360mm 短冊型標識(高温注意/横型) |
ウェブカタログ画像
拡大
