品番 : EA983AD-44
品名 : 360x120mm 短冊型安全ステッカー(関係者以外~)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 812-04 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 360×120 | 内容 | 関係者以外立入禁止 |
| 厚み | 0.1mm | 材質 | PVCステッカー |
| 仕様 | 粘着 | ||
| 簡単に貼れるステッカータイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
380 円(税抜)/ 418 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 50 (2026/08/14 02:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2283ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
