品番 : EA983AE-46
品名 : 685x600mm 構内道路標識[横断歩道]
仕様
| 内容 | 横断歩道 | サイズ | 685×600 |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール(メラミン焼付) | 取付穴 | φ10mm×2ヶ所 |
| 様式 | 山型加工、無反射 | 仕様 | 非粘着 |
| ※一般道での使用はできません。(構内のみでご使用ください。) | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/02 15:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1448ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
