詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983AE-106

品名 : φ490x1800mm 標識ポール

仕様

ポール径×高さ φ38.1×1800mm ポリ台サイズ φ490×245mm
材質 ポール:スチール
ポリ台:高密度ポリエチレン
質量 ポール:2.6kg
ポリ台:(空き)2.5kg、(満水)33kg、
(満砂)54kg
カラー ポール:白
ポリ台:グレー
付属品 片面取り付け用金具(EA983AE-101)×2・キャップ
低重心で、安定しています。
取っ手付きのため、ラクラク移動できます。
取付穴φ10mmの標識が取付可能
追加説明
カタログ価格

31,600 (税抜)/ 34,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/23 05:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1399ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top