詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983AE-17

品名 : φ600mm 構内標識[15K]

仕様

内容 15K サイズ φ600×1
材質 スチール(メラミン焼付) 取付穴 φ10mm×2ヶ所(へそ穴)
様式 山型加工、無反射 仕様 非粘着
※一般道での使用はできません。(構内のみでご使用ください。)
追加説明
アイコン
カタログ価格

8,900 (税抜)/ 9,790 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/05/23 06:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1399ページ

代替品

EA983AE-17A
  • 品番

    EA983AE-17A

  • コメント

    変更点:厚み・穴の形状

バリエーション一覧
EA983AE-11 φ600mm 構内標識[通行止]
EA983AE-12 φ600mm 構内標識[車両進入禁止]
EA983AE-13 φ600mm 構内標識[左]
EA983AE-14 φ600mm 構内標識[右]
EA983AE-15 φ600mm 構内標識[直進]
EA983AE-16 φ600mm 構内標識[10K]
EA983AE-17 φ600mm 構内標識[15K]
EA983AE-18 φ600mm 構内標識[20K]
EA983AE-19 φ600mm 構内標識[30K]
EA983AE-20 φ600mm 構内標識[駐車禁止]
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top