品番 : EA983AE-43
品名 : 600x600mm 構内道路標識[駐車可]
仕様
| 内容 | 駐車可マーク | サイズ | 600×600×1mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール(メラミン焼付) | 取付穴 | φ10mm×2ヶ所 |
| 様式 | 山型加工、無反射 | 仕様 | 非粘着 |
| ※一般道での使用はできません。(構内のみでご使用ください。) | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
8,000 円(税抜)/ 8,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/15 08:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1399ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983AE-43 600x600mm 構内道路標識[駐車可] |
| EA983AE-44 600x600mm 構内道路標識[身障者] |
ウェブカタログ画像
拡大
