品番 : EA983AE-11A
品名 : φ600mm 構内標識[通行止]
仕様
| 内容 | 通行止 | サイズ | φ600×0.8mm |
|---|---|---|---|
| 取付穴 | φ10mm×2ヶ所 | 材質 | スチール |
| 仕様 | 非粘着 | ||
| 普通山型 | |||
| 無反射 | |||
| ビス止めまたはボルト止め(※ビス、ボルト別売) | |||
| 上下穴付きでポール等へ取り付け可能 | |||
| 構内専用のスチール製標識(※公道では使用出来ません) | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
8,100 円(税抜)/ 8,910 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/12 18:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
