詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983AE-42

品名 : 800mm 構内道路標識[一時停止]

仕様

内容 一時停止 サイズ 725×640×1.2mm
材質 スチール 取付穴 φ10mm×2ヶ所
様式 山型加工、無反射 仕様 非粘着
※一般道での使用はできません。(構内のみでご使用ください。)
追加説明
アイコン
カタログ価格

8,800 (税抜)/ 9,680 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/11/02 18:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1448ページ
バリエーション一覧
EA983AE-41 800mm 構内道路標識[徐行]
EA983AE-42 800mm 構内道路標識[一時停止]
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top