品番 : EA983AF-1
品名 : 80x240mm 消火器標識
仕様
| 表示内容 | 消火器↓ | サイズ | 240×80×1mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 硬質塩ビ(蓄光タイプ) | 仕様 | 粘着 |
| 2面表示 | |||
| 屋内用 | |||
| 電気が消えても数分間光ります。 | |||
| 両面テープ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,940 円(税抜)/ 2,134 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/10/02 01:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2274ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983AF-1 80x240mm 消火器標識 |
| EA983AF-2 100x300mm 消火器標識 |
ウェブカタログ画像
拡大
