品番 : EA983AF-26
品名 : 80x240mm 火災報知機標識
仕様
| 表示内容 | 火災報知機 | サイズ | 240×80×1mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 硬質塩化ビ(蓄光タイプ) | 仕様 | 粘着 |
| 2面表示 | |||
| 屋内用 | |||
| 広範囲からの視認が可能な、火災報知機の設置場所を示す三角柱タイプの標識です。 | |||
| 蓄光タイプで電気が消えても数分間光ります。 | |||
| 両面テープ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,940 円(税抜)/ 2,134 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/08/14 00:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2274ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983AF-26 80x240mm 火災報知機標識 |
| EA983AF-27 100x300mm 火災報知機標識 |
ウェブカタログ画像
拡大
