品番 : EA983AF-45A
品名 : 80x240mm 消火バケツ標識
仕様
サイズ(mm) | 240×80×1 | 内容 | 消火バケツ |
---|---|---|---|
材質 | 硬質塩化ビニール | 曲げしろ | 30mm |
仕様 | 非粘着 | ||
片面印刷 | |||
蓄光タイプで電気が消えても、数分間光ります。 | |||
取付穴、両面テープなどの加工は施されていません。 | |||
タテ型 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
750 円(税抜)/ 825 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/09/15 16:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2335ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)