詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983AF-5

品名 : 90x250mm 消火器標識

カタログ訂正

26/04/02 正:蓄光タイプで電気が消えても、長時間光ります。(No.57 9025)

仕様

表示内容 消火器 サイズ 90×250×1.2mm
材質 蓄光硬質プレート 仕様 非粘着
片面印刷
屋内用
蓄光タイプで電気が消えても、長時間光ります。
分かりやすく理解できるようにJIS規格の標準案内用図記号の消火器を採用しています。(JIS Z 8210)
取付穴、両面テープなどの加工は施されていません。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/13 02:23現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2274ページ
バリエーション一覧
EA983AF-4 250x 90mm 消火器標識
EA983AF-5 90x250mm 消火器標識
ウェブカタログ画像
  • 消灯時\n※代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top