品番 : EA983AF-9
品名 : 300x200mm 頭上注意標識
仕様
| 用途 | 当該情報の明示に | 内容 | 頭上注意 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 300×200×1mm | 曲げしろ | 30mm |
| 取付穴 | φ3mm穴×6ヶ所 | 材質 | PET |
| 仕様 | 粘着 | ||
| 2面表示 | |||
| 設置場所に合わせて折り曲げ、角度調節ができます。 | |||
| 溝に沿って折り曲げるだけで、簡単に立体型の標識になります。 | |||
| 未使用時はフラット状態になるため、収納性に優れます。 | |||
| 折り曲げ用スジ入れ加工3本 | |||
| 両面テープ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,700 円(税抜)/ 2,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/12 07:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2274ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983AF-7 300x200mm 消火器標識 |
| EA983AF-8 300x200mm 担架標識 |
| EA983AF-9 300x200mm 頭上注意標識 |
| EA983AF-10 300x200mm AED標識 |
ウェブカタログ画像
拡大
