品番 : EA983AF-92A
品名 : 120x360mm 蓄光避難器具標識
仕様
| 内容 | 避難口 | サイズ | 120×360×1mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 硬質塩化ビ二―ル(蓄光タイプ) | 仕様 | 非粘着 |
| 取付方法 | ビス止めまたはテープ止め (ビス、テープ別売) |
||
| 片面印刷 | |||
| 屋内専用 | |||
| 蓄光タイプで電気が消えても数分間光ります。 | |||
| ※取付穴、両面テープなどの加工は、施されていません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/23 02:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2273ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983AF-92A 120x360mm 蓄光避難器具標識 |
| EA983AF-93A 120x360mm 蓄光避難器具標識 |
| EA983AF-94A 120x360mm 蓄光避難器具標識 |
ウェブカタログ画像
拡大
