品番 : EA983AG-26A
品名 : 100x300mm 責任者氏名標識(化学物質管理者)
仕様
| 内容 | 化学物質管理者 | サイズ | 300×100×1mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 硬質塩化ビニール | 仕様 | 非粘着 |
| 取付方法 | ビス止めまたはテープ止め (ビス、テープ別売) |
||
| 氏名書き込み式 | |||
| 片面印刷 | |||
| 空欄部分に対象者の氏名を記入し掲示するための標識です。 | |||
| 取付穴、両面テープなどの加工は施されていません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
550 円(税抜)/ 605 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/07/23 20:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2275ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
