品番 : EA983AH-12
品名 : 300x300mm [蓄光式]床用誘導標識
仕様
| 内容 | ↑非常口 | サイズ | 300×300mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 蓄光塩ビステッカー | 仕様 | 粘着 |
| 床貼式 | |||
| 裏面のり付 | |||
| 電気が消えても数分間光ります。 | |||
| ラミネートフィルム付(340mm角) | |||
| ※サポート用品としてご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,850 円(税抜)/ 4,235 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/11/01 23:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2273ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983AH-12 300x300mm [蓄光式]床用誘導標識 |
| EA983AH-13 300x300mm [蓄光式]床用誘導標識 |
ウェブカタログ画像
拡大
