品番 : EA983AH-29
品名 : 120x360mm [高輝度蓄光式]避難口標識
仕様
| 内容 | ←非常口→ | サイズ | 120×360mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | PETステッカー | 仕様 | 粘着 |
| ステッカータイプで、施工が簡単な消防認定製品です。 | |||
| 電気が消えても長時間光ります。 | |||
| 剥離紙付 | |||
| 消防用設備等認定品(HP-042号)C-200級 | |||
| ※設置の際は、使用が可能か所轄の消防署に必ずお問い合わせください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
9,900 円(税抜)/ 10,890 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/14 01:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2273ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983AH-25 360x120mm [高輝度蓄光式]避難口標識 |
| EA983AH-26 360x120mm [高輝度蓄光式]避難口標識 |
| EA983AH-27 360x120mm [高輝度蓄光式]避難口標識 |
| EA983AH-29 120x360mm [高輝度蓄光式]避難口標識 |
ウェブカタログ画像
拡大
