品番 : EA983AH-53
品名 : 130x230mm [高輝度蓄光式]避難口標識
仕様
| 内容 | 非常口(階段上) | サイズ | 130×230mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 基材:PET・蓄光剤 粘着剤:アクリル系 |
仕様 | 粘着 |
| C200級相当の高輝度蓄光標識 | |||
| 電気が消えても長時間光ります。 | |||
| 2006年に東京都火災予防条例で設置が義務付けられた地下鉄駅舎の蓄光式避難口・避難方向明示物について定めた基準に適合しています。 | |||
| 東京都以外の地域でもお使いいただけます。 | |||
| ※サポート用品としてご使用ください。 | |||
| ※消防認定品ではございません。設置の際は、使用が可能か所轄の消防署に必ずお問い合わせください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,000 円(税抜)/ 7,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/10 04:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2273ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983AH-51 130x230mm [高輝度蓄光式]避難口標識 |
| EA983AH-52 130x230mm [高輝度蓄光式]避難口標識 |
| EA983AH-53 130x230mm [高輝度蓄光式]避難口標識 |
| EA983AH-54 130x230mm [高輝度蓄光式]避難口標識 |
| EA983AH-55 130x230mm [高輝度蓄光式]避難口標識 |
ウェブカタログ画像
拡大
