品番 : EA983AH-64
品名 : 120x360mm 通路誘導標識
仕様
| サイズ(mm) | 120×360×1 | 内容 | 非常口→ |
|---|---|---|---|
| 材質 | 硬質塩化ビニール(ラミネート加工) | 用途 | 任意設置時・仮設建造物等に |
| 仕様 | 非粘着 | ||
| 片面印刷 | |||
| 熱圧着一体成型(ラミネート加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/19 21:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2274ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983AH-61 100x300mm 通路誘導標識 |
| EA983AH-62 100x300mm 通路誘導標識 |
| EA983AH-63 100x300mm 通路誘導標識 |
| EA983AH-64 120x360mm 通路誘導標識 |
| EA983AH-65 120x360mm 通路誘導標識 |
| EA983AH-66 120x360mm 通路誘導標識 |
ウェブカタログ画像
拡大
