品番 : EA983AH-83
品名 : 500x300mm [中輝度蓄光式]床用誘導標識
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 829-392 |
|---|---|---|---|
| 内容 | 非常口(曲り角→) | サイズ | 500×300mm (表面保護フィルム:550×350mm) |
| 材質 | PET樹脂 | 仕様 | 粘着 |
| 非常口への経路をお知らせする床面貼付用ステッカーです。 | |||
| 表面はペットフィルムで保護しています。 | |||
| 中輝度蓄光タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,960 円(税抜)/ 4,356 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 23:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983AH-81 500x205mm [中輝度蓄光式]床用誘導標識 |
| EA983AH-82 500x300mm [中輝度蓄光式]床用誘導標識 |
| EA983AH-83 500x300mm [中輝度蓄光式]床用誘導標識 |
ウェブカタログ画像
拡大
