品番 : EA983AH-93
品名 : 100x120mm [中輝度蓄光式]床用誘導標識
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 824-53 |
|---|---|---|---|
| 内容 | 緑枠矢印 | サイズ | 100×120mm |
| 材質 | 蓄光PVCステッカー | 仕様 | 粘着 |
| 入数 | 1枚 | ||
| 避難誘導表示に使用する床面貼付用ステッカーです。 | |||
| 中輝度蓄光タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
990 円(税抜)/ 1,089 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 15:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983AH-92 100x120mm [中輝度蓄光式]床用誘導標識 |
| EA983AH-93 100x120mm [中輝度蓄光式]床用誘導標識 |
ウェブカタログ画像
拡大
