詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983AJ-102

品名 : 240x 630mm 安全標識[安全第一]

仕様

用途 当該情報の明示(指示)に 内容 安全第一
サイズ 240×630×1mm 材質 硬質塩化ビニール(ラミネート加工)
取付穴 φ3mm×4ヶ所 仕様 非粘着
片面印刷
最新のJIS規格(日本産業規格)及び船員安全衛生規則に基づく標識です。
日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,950 円(税抜)/ 2,145 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 04:47現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2280ページ
バリエーション一覧
EA983AJ-101 110x 300mm 安全標識[高電圧]
EA983AJ-102 240x 630mm 安全標識[安全第一]
EA983AJ-103 180x 440mm 安全標識[安全第一]
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top