品番 : EA983AJ-111
品名 : 300x 110mm 安全標識[救急箱]
仕様
| 用途 | 当該情報の明示(指示)に | 内容 | 救急箱 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 300×110×1mm | 材質 | 硬質塩化ビニール(ラミネート加工) |
| 取付穴 | φ3mm×4ヶ所 | 仕様 | 非粘着 |
| 片面印刷 | |||
| 最新のJIS規格(日本産業規格)及び船員安全衛生規則に基づく標識です。 | |||
| 日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。 | |||
| 熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
740 円(税抜)/ 814 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/23 02:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2280ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983AJ-110 300x 110mm 安全標識[危険・高電圧] |
| EA983AJ-111 300x 110mm 安全標識[救急箱] |
ウェブカタログ画像
拡大
