品番 : EA983AK-52
品名 : 300x300mm クレーン標識[東西南北/4枚]
仕様
| 用途 | クレーン操作の補助に | 内容 | 東・西・南・北 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 300×300×0.5mm | 材質 | スチール |
| 仕様 | 非粘着 | 取付穴 | φ3.5mm×4ヶ所 |
| 取付仕様 | ビス止め(ビス別売) | 入数 | 4枚(東・西・南・北 各1枚入) |
| 片面印刷 | |||
| 普通山型 | |||
| クレーン作業を補助する4枚組のスチール製方向表示板です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
16,800 円(税抜)/ 18,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/29 22:04現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2269ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983AK-52 300x300mm クレーン標識[東西南北/4枚] |
| EA983AK-53 450x450mm クレーン標識[北南東西/4枚] |
ウェブカタログ画像
拡大
