品番 : EA983AL-28A
品名 : 450x300mm アスベスト標識
仕様
| 用途 | 当該情報の明示に | 内容 | 石綿障害予防規則・関係者以外の立入を禁止します |
|---|---|---|---|
| サイズ | 450×300×1mm | 材質 | 硬質塩化ビ二―ル |
| 仕様 | 非粘着 | 取付穴径 | φ3mm×4ヶ所 |
| 様式 | 片面印刷 | ||
| 石綿ばく露防止対策標識 | |||
| 労働安全衛生規則および石綿障害予防規則に基づく標識です。 | |||
| 英文字入 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,540 円(税抜)/ 1,694 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/09 00:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2270ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983AL-28A 450x300mm アスベスト標識 |
| EA983AL-62 450x180mm アスベスト標識 |
ウェブカタログ画像
拡大
