品番 : EA983AL-51
品名 : 75x125mm アスベスト注意ステッカー
カタログ訂正
26/03/27 材質 (誤)硬質塩化ビニール (正)エンビステッカー (9049 No.57)
仕様
| 内容 | 注意 石綿廃棄物 |
サイズ | 75×125mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | エンビステッカー | 仕様 | 粘着 |
| 入数 | 1枚 | ||
| 石綿障害予防規則に基づく標識です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
270 円(税抜)/ 297 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/13 17:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2270ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983AL-51 75x125mm アスベスト注意ステッカー |
| EA983AL-51B 75x125mm アスベスト注意ステッカー(10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:1枚
