品番 : EA983AN-103
品名 : 35x35mm ヘルメットステッカー(血液型・AB型)
仕様
| メーカー | トーヨーセフティー | 型番 | No.68-003 |
|---|---|---|---|
| 内容 | AB型 | サイズ | 35×35mm |
| 材質 | 紙 | 入数 | 2枚 |
| 仕様 | 裏面のり/剥離紙付 | ||
| ヘルメット用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
115 円(税抜)/ 127 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/23 02:49現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2160ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983AN-101 35x35mm ヘルメットステッカー(血液型・A型) |
| EA983AN-102 35x35mm ヘルメットステッカー(血液型・B型) |
| EA983AN-103 35x35mm ヘルメットステッカー(血液型・AB型) |
| EA983AN-104 35x35mm ヘルメットステッカー(血液型・O型) |
