詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983AN-156

品名 : 22x 50mm ヘルメットステッカー(10枚)

仕様

メーカー 谷沢製作所(タニザワ) 型番 個人名ステッカー 使用交換
材質 合成紙 サイズ(H×W)mm 22×50
文字内容 使用開始、交換時期 入数 10枚
裏面のり付
保護帽の「使用開始」と「交換時期」を記入できるステッカーです。
追加説明
カタログ価格

990 円(税抜)/ 1,089 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 55

(2026/10/01 21:18現在)

商品入数 10 販売単位 pk
カタログページ 2161ページ
バリエーション一覧
EA983AN-151 30x 90mm ヘルメットステッカー
EA983AN-152 30x100mm ヘルメットステッカー
EA983AN-153 26x 70mm ヘルメットステッカー
EA983AN-151A 30x 90mm ヘルメットステッカー(10枚)
EA983AN-152A 30x100mm ヘルメットステッカー(10枚)
EA983AN-153A 26x 70mm ヘルメットステッカー(10枚)
EA983AN-154 26x 70mm ヘルメットステッカー(10枚)
EA983AN-155 28x 73mm ヘルメットステッカー(10枚)
EA983AN-156 22x 50mm ヘルメットステッカー(10枚)
EA983AN-157 20x 60mm ヘルメットステッカー(10枚)
ウェブカタログ画像
※10枚入
  • ※10枚入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top