品番 : EA983AP-3A
品名 : 300x450mm 防犯サイン標識[防犯カメラ作動中]
仕様
内容 | 防犯カメラ作動中 | 材質 | 硬質塩ビ |
---|---|---|---|
様式 | 片面印刷 | サイズ | 450×300×1mm |
取付穴、両面テープなどの加工は、施されていません。 | |||
英文字入 |
追加説明 |
●サイズ…450×300×1mm ●材質…硬質エンビ ●表印刷 ●短冊一般標識 ひと目でわかるメッセージを発信。 |
---|
カタログ価格 |
1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/05/07 05:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2420ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA983AP-3A 300x450mm 防犯サイン標識[防犯カメラ作動中] |
EA983AP-4A 300x450mm 防犯サイン標識[セキュリティシステム作動中] |
拡大