品番 : EA983AR-1A
品名 : 225x300mm AED標識
仕様
| サイズ(mm) | 225×300×1 | 矢印方向 | ← |
|---|---|---|---|
| 材質 | PET樹脂 | 取付穴径 | 3mm×4ヶ所 |
| 仕様 | 非粘着 | ||
| ラミネート加工 | |||
| 「AED」の設置場所を示す為の標識板です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,380 円(税抜)/ 1,518 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/02 09:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2275ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983AR-1A 225x300mm AED標識 |
| EA983AR-2A 225x300mm AED標識 |
ウェブカタログ画像
拡大
