詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983AT-23

品名 : 120×360mm [中輝度蓄光式]避難口標識(両方

仕様

サイズ(mm) 120×360 内容 ←非常口→
材質 硬質蓄光塩ビ板 厚み 1.4mm
仕様 粘着
消防認定品(HP-014号)
硬質塩ビ板タイプで裏面に両面テープがついた消防認定品です。
両面テープをめくって貼るだけで簡単に施工ができます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,980 (税抜)/ 2,178 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/08/14 02:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2273ページ
バリエーション一覧
EA983AT-21 120×360mm [中輝度蓄光式]避難口標識(右)
EA983AT-22 120×360mm [中輝度蓄光式]避難口標識(左)
EA983AT-23 120×360mm [中輝度蓄光式]避難口標識(両方
EA983AT-24 120×360mm [中輝度蓄光式]避難口標識(直進
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top