品番 : EA983AT-28
品名 : 100×300mm [中輝度蓄光式]通路標識(両方)
仕様
| サイズ(mm) | 100×300 | 内容 | ←非常口→ |
|---|---|---|---|
| 材質 | 硬質蓄光塩ビ板 | 厚み | 1.4mm |
| 仕様 | 粘着 | ||
| 消防認定品(HP-014号) | |||
| 硬質塩ビ板タイプで裏面に両面テープがついた消防認定品です。 | |||
| 両面テープをめくって貼るだけで簡単に施工ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/09/28 05:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2273ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983AT-26 100×300mm [中輝度蓄光式]通路標識(右) |
| EA983AT-27 100×300mm [中輝度蓄光式]通路標識(左) |
| EA983AT-28 100×300mm [中輝度蓄光式]通路標識(両方) |
ウェブカタログ画像
拡大
