品番 : EA983AT-32
品名 : 200×200mm [高輝度蓄光式]避難口標識
仕様
| サイズ(mm) | 200×200 | 材質 | 硬質蓄光塩ビ板 |
|---|---|---|---|
| 厚み | 1.5mm | 輝度 | 190mcd/㎡(※測定値であり、保証値ではありません。) |
| 仕様 | 粘着 | ||
| 硬質塩ビ板タイプで裏面に両面テープがついた消防認定品です。 | |||
| 両面テープをめくって貼るだけで簡単に施工ができます。 | |||
| C級認定品最高レベルの輝度190mcd/㎡ | |||
| 消防用設備等認定品(HP-051号)C-200級 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,200 円(税抜)/ 7,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/12 07:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2273ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983AT-31 120×360mm [高輝度蓄光式]避難口標識(直進 |
| EA983AT-32 200×200mm [高輝度蓄光式]避難口標識 |
ウェブカタログ画像
拡大
