品番 : EA983AT-33
品名 : 100×300mm [高輝度蓄光式]通路標識(右)
仕様
サイズ(mm) | 100×300 | 内容 | 非常口→ |
---|---|---|---|
材質 | 硬質蓄光塩ビ板 | 厚み | 1.5mm |
輝度 | 190mcd/㎡(※測定値であり、保証値ではありません。) | 仕様 | 粘着 |
硬質塩ビ板タイプで裏面に両面テープがついた消防認定品です。 | |||
両面テープをめくって貼るだけで簡単に施工ができます。 | |||
C級認定品最高レベルの輝度190mcd/㎡ | |||
消防用設備等認定品(HP-051号)C-200級 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
5,600 円(税抜)/ 6,160 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/02 19:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2334ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA983AT-33 100×300mm [高輝度蓄光式]通路標識(右) |
EA983AT-34 100×300mm [高輝度蓄光式]通路標識(左) |
EA983AT-35 100×300mm [高輝度蓄光式]通路標識(両方) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)