詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983AW-2

品名 : 122x361mm 蓄光式非常用ライト標識(12時間)

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 824-55B
サイズ(mm) 標識:122×361×2(ルミカライト部:22mm厚)
ルミカライト:φ14~18×190
発光時間 ルミカライト:12時間
内容 非常用ライト 材質 表示板:硬質蓄光板(両面テープ付)
透明カバー:硬質塩化ビニール
重量 150g 付属品 ルミカライト1本(イエロー)
仕様 粘着 様式 片面印刷
発火の恐れのない明かり「ルミカライト」と蓄光標識をワンセットに。暗がりでも見つけやすく、通路を照らしながら避難することができます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,500 円(税抜)/ 3,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/08 02:56現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 2273ページ
バリエーション一覧
EA983AW-1 122x361mm 蓄光式非常用ライト標識(1時間)
EA983AW-2 122x361mm 蓄光式非常用ライト標識(12時間)
ウェブカタログ画像
  • 緊急時の誘導やキャンドル代わり、安全灯等としてご使用できます。
  • ※画像はEA963AW-1です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top