品番 : EA983AX-121
品名 : LED誘導灯用表示板(避難口/左向/A級)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | FK04500J |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 左向 | サイズ | 420×420mm |
| 重量 | 0.5kg | 適合メーカー品番 | FA44312C(EA983AX-16) FA44316C |
| 材質 | アクリル | ||
| 避難口誘導灯用・A級片面用・FA44312用 | |||
| ※両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。 | |||
| 注)両面型は必ず左向用・右向用セットでご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,640 円(税抜)/ 8,404 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/21 05:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2272ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983AX-121 LED誘導灯用表示板(避難口/左向/A級) |
| EA983AX-122 LED誘導灯用表示板(避難口/左向矢印/A級) |
| EA983AX-123 LED誘導灯用表示板(避難口/右向矢印/A級) |
| EA983AX-124 LED誘導灯用表示板(避難口/左右矢印/A級) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA983AX-16 : AC100V 一般型LED誘導灯(片面/A級) |
