詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983AX-127

品名 : LED誘導灯用表示板(通路/右向矢印/A級)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 FK04517J
仕様 右向矢印 サイズ 420×420mm
重量 0.5kg 適合品番 EA983AX-16
適合メーカー品番 FA44312C、FA44316C
通路誘導灯用・A級片面用・FA44312用
※両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。
注)両面型は必ず左向用・右向用セットでご使用ください。
材質 アクリル
追加説明
カタログ価格

7,530 (税抜)/ 8,283 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/08/02 22:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2333ページ
バリエーション一覧
EA983AX-126 LED誘導灯用表示板(通路/左向矢印/A級)
EA983AX-127 LED誘導灯用表示板(通路/右向矢印/A級)
EA983AX-128 LED誘導灯用表示板(通路/左右矢印/A級)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top