品番 : EA983AX-223
品名 : [壁埋込用] LED誘導灯リニューアルプレート(コンパクト)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | FK11716C |
|---|---|---|---|
| サイズ | 245×50×190mm | 重量 | 0.8kg |
| 材質 | 本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト) |
メーカー適合品番 | FA10312C(EA983AX-1) FA10316C |
| 壁埋込型 C級(10形) FA10312C用 FA10316C用 コンパクトスクエアタイプ |
|||
| 既設取付ボックスに本体を固定後、コンパクトスクエアとカバーを取り付けます。 | |||
| LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。 | |||
| 注)完全な壁埋込タイプではなく、壁からの出しろは直付器具と同等になります。 | |||
| 注)壁埋込器具を使用します。 | |||
| ※完全な壁埋込みタイプではなく、壁からの出しろは壁直付器具と同等になります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,930 円(税抜)/ 10,923 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/19 00:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2272ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983AX-221 [壁埋込用] LED誘導灯リニューアルプレート(従来型) |
| EA983AX-222 [壁埋込用] LED誘導灯リニューアルプレート(従来型) |
| EA983AX-223 [壁埋込用] LED誘導灯リニューアルプレート(コンパクト) |
| EA983AX-224 [壁埋込用] LED誘導灯リニューアルプレート(コンパクト) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA983AX-1 : AC100V 一般型LED誘導灯(片面/C級) |
