品番 : EA983AX-256
品名 : DC1.2V/700mAh 交換用バッテリー
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | FK722 |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | 1.2V | 定格容量 | 700mAh |
| サイズ | 75×30×37(H)mm | 重量 | 100g |
| 材質 | カバー・ケース:ポリプロピレン | ||
| 替バッテリー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,430 円(税抜)/ 8,173 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/19 01:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2272ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA983AX-1 : AC100V 一般型LED誘導灯(片面/C級) |
| 本体 | EA983AX-41 : AC100V 一般型LED誘導灯(片面/C級) |
| 関連商品 | EA983AX-257 : DC2.4V/700mAh 交換用バッテリー |
| 関連商品 | EA983AX-258 : DC3.6V/700mAh 交換用バッテリー |
