品番 : EA983AX-257
品名 : DC2.4V/700mAh 交換用バッテリー
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | FK723 |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | 2.4V | 定格容量 | 700mAh |
| サイズ | 75×30×37(H)mm | 重量 | 100g |
| 材質 | カバー・ケース:ポリプロピレン | ||
| 替バッテリー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,260 円(税抜)/ 6,886 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/01 18:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2333ページ | ||||
