品番 : EA983AX-43
品名 : AC100V 一般型LED誘導灯(片面/B級・BL形)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | FA20303CLE1 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 片面 | サイズ | 253×53×282mm |
| 重量 | 2kg | 定格電圧 | AC100V |
| 消費電力 | 1.7W | 入力電流 | 0.037A |
| 光源 | LED球 | 型式認定番号 | 1AM111-3304 |
| 同梱ランプ | FK91221A | 電源 | ニッケル水素電池 |
| 交換電池 | FK723 2.4V 700mAh | 取付方法 | 壁埋込型 |
| 対応表示板 | B級 | 材質 | 枠:樹脂(ホワイト) |
| ランプトランス | LED内蔵 | 注意 | ※商品は本体のみです。表示板は別売です。 組み合わせて使用できる商品はその他関連を参照ください。 |
| 自己点検スイッチ付 | |||
| ランプ交換の目安60000時間 | |||
| 壁埋込型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・一般型(20分間) | |||
| 非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時) | |||
| 【リモコン】FSK90910K(別売) 【取付ボックス】FK21750(別売) |
|||
| 注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。 | |||
| 注)埋込穴は取付ボックスを使用しない場合は、埋込穴(225×265)が必要です。 | |||
| 注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。 | |||
| 注)適合表示板にご注意ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,100 円(税抜)/ 28,710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/19 00:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2272ページ | ||||

別売の表示板1枚を組み合わせてご使用ください。