品番 : EA983AX-112
品名 : LED誘導灯用表示板(避難口/右向/B級)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | FK20305 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 右向 | サイズ | 218×12×217mm (表示面:202mm) |
| 重量 | 0.6kg | 適合メーカー品番 | FA20303C(EA983AX-43) FA20307C FA20312C(EA983AX-6) FA20316C、FA20318C FA20322C(EA983AX-7) FA20326C、FA20328C FA40303C、FA40307C FA40312C(EA983AX-11) FA40316C、FA40318C FA40322C(EA983AX-12) FA40326C、FA40328C FW21317C、FW21327C FW21337C、FW42317C FW42327C、FW42337C JF21347C |
| 材質 | アクリル | ||
| 避難口誘導灯用 B級・BL形(20B形)直付用 B級・BH形(20A形)直付用 |
|||
| ※両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。 | |||
| 注)両面型は必ず左向用・右向用セットでご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,340 円(税抜)/ 3,674 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/09 06:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2272ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983AX-111 LED誘導灯用表示板(避難口/左向/B級) |
| EA983AX-112 LED誘導灯用表示板(避難口/右向/B級) |
| EA983AX-113 LED誘導灯用表示板(避難口/左向矢印/B級) |
| EA983AX-114 LED誘導灯用表示板(避難口/右向矢印/B級) |
| EA983AX-115 LED誘導灯用表示板(避難口/左右矢印/B級) |
