品番 : EA983AX-11
品名 : AC100V 一般型LED誘導灯(片面/B級/BH形)
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | FA40312CLE1 |
---|---|---|---|
仕様 | 片面 | サイズ(mm) | 218×48×241 |
消費電力 | 2.7W | 光源 | LED球 |
電源 | ニッケル水素電池 | 取付方法 | 壁・天井直付・吊下型 |
対応表示板 | B級 | 電圧 | 100V |
材質 | 本体:樹脂(ホワイト) | 定格電圧 | AV100V |
入力電流 | 0.055A | 型式認定番号 | 1AL111-3211 |
重量 | 1.3kg | 同梱ランプ | FK91221A |
交換電池 | FK723 2.4V 700mAh | ランプトランス | LED内蔵 |
注意 | ※商品は本体のみです。表示板は別売です。 組み合わせて使用できる商品はその他関連を参照ください。 |
||
自己点検スイッチ付 | |||
ランプ交換の目安60000時間 | |||
天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・一般型(20分間) | |||
【リモコン】FSK90910K (別売) 【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売) 【適合L型金具】FK02788C (別売) |
|||
側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。 | |||
注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。 | |||
注)適合表示板にご注意ください。 | |||
注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。 | |||
非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
35,000 円(税抜)/ 38,500 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/10 16:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2379ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA983AX-11 AC100V 一般型LED誘導灯(片面/B級/BH形) |
EA983AX-12 AC100V 一般型LED誘導灯(両面/B級/BH形) |
別売の表示板1枚を組み合わせてご使用ください。