品番 : EA983AX-214
品名 : [壁直付用] LED誘導灯リニューアルプレート
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | FK44778C |
|---|---|---|---|
| サイズ | 1393×25×500mm | 重量 | 7.8kg |
| 材質 | 本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト) |
メーカー適合品番 | FA40312C(EA983AX-11) FA40316C、FA40318C |
| 壁直付型 B級・BH形(20A形) B級BL形(20B形) |
|||
| 本体を既設ボルトで取り付け後、カバーを固定しコンパクトスクエアを取り付けます。 | |||
| LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。 | |||
| ※ホコリ防止用として誘導灯器具天面に貼り付ける化粧シートを同梱しています。 | |||
| 注)ガードとの組み合わせ使用はできません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,700 円(税抜)/ 15,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/19 01:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2272ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA983AX-11 : AC100V 一般型LED誘導灯(片面/B級/BH形) |
