品番 : EA983AX-215
品名 : [壁直付用] LED誘導灯リニューアルプレート(従来形)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | FK11734C |
|---|---|---|---|
| サイズ | 465×68×245mm | 重量 | 1.8kg |
| 材質 | 本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト) |
メーカー適合品番 | FA10303C(EA983AX-41) FA10307C |
| 壁直付型 C級(10形) FA10303C用 FA10307C用 従来形タイプ |
|||
| 注)壁埋込器具を使用します。 | |||
| LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。 | |||
| 本体をネジで取り付け後、コンパクトスクエア・カバーの順で取り付けます。 | |||
| ※直付廊下通路誘導灯のリニューアルにおすすめ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/02/21 12:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2272ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA983AX-41 : AC100V 一般型LED誘導灯(片面/C級) |
