品番 : EA983AX-2
品名 : AC100V 一般型LED誘導灯(両面/C級)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | FA10322CLE1 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 両面 | サイズ | 148×59×174mm |
| 重量 | 1kg | 定格電圧 | AC100V |
| 消費電力 | 1.4W | 入力電流 | 0.030A |
| 光源 | LED球 | 型式認定番号 | 1AS221-3208 |
| 同梱ランプ | FK91111S(表裏2本セット) | 電源 | ニッケル水素電池 |
| 交換電池 | FK723 2.4V 700mAh | 取付方法 | 天井直付・吊下型 |
| 対応表示板 | C級 | 材質 | 本体:樹脂(ホワイト) |
| ランプトランス | LED内蔵 | 注意 | ※商品は本体のみです。表示板は別売です。 組み合わせて使用できる商品はその他関連を参照ください。 |
| 自己点検スイッチ付 | |||
| ランプ交換の目安60000時間 | |||
| 天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、両面型・一般型(20分間) | |||
| 【リモコン】FSK90910K(別売) 【適合L型金具】FK01788C(別売) |
|||
| 側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。 | |||
| 天井直付する場合は天井面取付金具(同梱)を必ずご使用ください。 | |||
| 注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。 | |||
| 注)適合表示板にご注意ください。 | |||
| 注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。 | |||
| 非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時) | |||
| LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,200 円(税抜)/ 17,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/09 05:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2333ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983AX-1 AC100V 一般型LED誘導灯(片面/C級) |
| EA983AX-2 AC100V 一般型LED誘導灯(両面/C級) |

別売の表示板2枚を組み合わせてご使用ください。