品番 : EA983AX-201
品名 : [天井直付用] LED誘導灯リニューアルプレート
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | FK11727C |
|---|---|---|---|
| サイズ | 550×120×5mm | 重量 | 0.6kg |
| 材質 | 本体:鋼板(ホワイト) | メーカー適合品番 | FA10312C(EA983AX-1) EA10316C FA10322C(EA983AX-2) FA10326C、FA10318C FA10328C |
| 天井直付型 C級(10形) | |||
| コンパクトスクエア本体とプレートを共締め | |||
| LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。 | |||
| 注)吊具との組み合わせ使用はできません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,240 円(税抜)/ 2,464 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/19 00:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2272ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983AX-201 [天井直付用] LED誘導灯リニューアルプレート |
| EA983AX-202 [天井直付用] LED誘導灯リニューアルプレート |
| EA983AX-203 [天井直付用] LED誘導灯リニューアルプレート |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA983AX-1 : AC100V 一般型LED誘導灯(片面/C級) |
| 本体 | EA983AX-2 : AC100V 一般型LED誘導灯(両面/C級) |
