品番 : EA983AX-107
品名 : LED誘導灯用表示板(通路/右向矢印/C級)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | FK10317 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 右向矢印 | サイズ | 148×10×149mm (表示面:138mm) |
| 重量 | 0.3kg | 適合メーカー品番 | FA10303C(EA983AX-41)、 FA10307C、 FA10312C(EA983AX-1)、 FA10316C、FA10318C、 FA10322C(EA983AX-2)、 FA10326C、FA10328C FW11317C、FW11327C FW11337C、JF11347C |
| 通路誘導灯用・C級(10形)直付用 | |||
| ※両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。 | |||
| 注)両面型は必ず左向用・右向用セットでご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,550 円(税抜)/ 1,705 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/11/01 14:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2333ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983AX-101 LED誘導灯用表示板(避難口/左向/C級) |
| EA983AX-102 LED誘導灯用表示板(避難口/右向/C級) |
| EA983AX-106 LED誘導灯用表示板(通路/左向矢印/C級) |
| EA983AX-107 LED誘導灯用表示板(通路/右向矢印/C級) |
| EA983AX-108 LED誘導灯用表示板(通路/左右矢印/C級) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA983AX-1 : AC100V 一般型LED誘導灯(片面/C級) |
| 本体 | EA983AX-2 : AC100V 一般型LED誘導灯(両面/C級) |
| 本体 | EA983AX-41 : AC100V 一般型LED誘導灯(片面/C級) |
