詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983B-102

品名 : JIS安全標識板[感電注意](ステッカー/5枚)

仕様

表示内容 感電注意
ELECTRIC SHOCK HAZARD
サイズ 150×100mm
材質 基材:PET
粘着剤:アクリル系
重量 24g
仕様 粘着 入数 5枚
JIS規格に基づく安全標識です。日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。
ステッカータイプで任意の場所に貼り付けることができます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,400 (税抜)/ 1,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/14 00:24現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 2278ページ
バリエーション一覧
EA983B-101 JIS安全標識板[注意 高電圧](ステッカー/5枚)
EA983B-102 JIS安全標識板[感電注意](ステッカー/5枚)
ウェブカタログ画像
入数:5枚
  • 入数:5枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top